Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kötegelő spirál átm 9mm natur 5m/cs SN102499 - 161-45200

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Kötegelő spirál átm 9mm natur 5m/cs SN102499

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - spirál-tömlő

  • Névleges átmérő - 9 mm

  • Kötegátmérő - 10-100 mm

  • Áttetsző - Nem

  • Üzemi hőmérséklet - -60-260 °C

Csomagolás és feltételek

  • 5 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN102499

Gyártói cikkszám

161-45200

Gyártói típuskód

SBPTFE9 PTFE NA 5

Kivitel:

spirál-tömlő

Névleges átmérő:

9 mm

Kötegátmérő:

10-100 mm

Áttetsző:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-60-260 °C

Halogénmentes:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Tűzállósági tulajdonságok:

megfelel: UL94 V0

Forduló szélesség:

12.5 mm

Falvastagság:

1 mm

Anyag:

műanyag

Üzemi hőmérséklet rövidtávú:

350 °C

Kötegelő spirál átm 9mm natur 5m/cs