HellermannTyton - Kötegelő spirál átm 9mm szürke 5m/cs SN007679 - 161-41205
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - spirál-tömlő
Névleges átmérő - 9 mm
Szín - szürke
Kötegátmérő - 10-100 mm
Áttetsző - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5022660548901
Sonepar cikkszám
SN007679
Gyártói cikkszám
161-41205
Gyártói típuskód
SBPE9D-PE-BK-5M
Kivitel:
spirál-tömlő
Névleges átmérő:
9 mm
Szín:
szürke
Kötegátmérő:
10-100 mm
Áttetsző:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-60-80 °C
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
polyethylene (PE)
Tűzállósági tulajdonságok:
megfelel: UL94 HB
Forduló szélesség:
12.5 mm
Falvastagság:
1.4 mm
Anyag:
műanyag
Üzemi hőmérséklet rövidtávú:
120 °C
Védőcső rendszerek ; Kötegelő spirál ; Kötegelő spirál átm 9mm szürke 5m/cs