HellermannTyton - Kötegelő spirál fekete 25mm 2m-es +behúzó SN080770 - 161-64404
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - spirál-tömlő
Névleges átmérő - 25 mm
Szín - fekete
Kötegátmérő - 23-27 mm
Áttetsző - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN080770
Gyártói cikkszám
161-64404
Gyártói típuskód
HWPP25L2 PP BK 2
Kivitel:
spirál-tömlő
Névleges átmérő:
25 mm
Szín:
fekete
Kötegátmérő:
23-27 mm
Áttetsző:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-60-110 °C
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
polipropilén (PP)
Tűzállósági tulajdonságok:
megfelel: UL94 HB
Forduló szélesség:
20 mm
Falvastagság:
1.05 mm
Anyag:
műanyag
Üzemi hőmérséklet rövidtávú:
140 °C
Védőcső rendszerek ; HellermannTyton ; Kötegelő spirál fekete 25mm 2m-es +behúzó