Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kötegelő spirál SBPE4 PE NA 30m/tekercs SN109980 - 161-41100

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Kötegelő spirál SBPE4 PE NA 30m/tekercs SN109980

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - spirál-tömlő

  • Névleges átmérő - 4 mm

  • Kötegátmérő - 5-20 mm

  • Áttetsző - Nem

  • Üzemi hőmérséklet - -60-80 °C

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN109980

Gyártói cikkszám

161-41100

Gyártói típuskód

SBPE4 PE NA 30

Kivitel:

spirál-tömlő

Névleges átmérő:

4 mm

Kötegátmérő:

5-20 mm

Áttetsző:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-60-80 °C

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Tűzállósági tulajdonságok:

megfelel: UL94 HB

Forduló szélesség:

7.8 mm

Falvastagság:

1 mm

Anyag:

műanyag

Üzemi hőmérséklet rövidtávú:

120 °C

Kötegelő spirál SBPE4 PE NA 30m/tekercs