HellermannTyton - Kötegelő talp 18x12mm fekete átm 4,5mm furattal UV álló GT59479 - 151-24660
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 18 mm
Szélesség - 12 mm
Magasság - 9 mm
Kábelkötöző szélességig - 6 mm
Rögzítés módja - csavarok és szegecsek
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026122397
Sonepar cikkszám
GT59479
Gyártói cikkszám
151-24660
Gyártói típuskód
KR6G5 (18x12 mm) fekete
Hosszúság:
18 mm
Szélesség:
12 mm
Magasság:
9 mm
Kábelkötöző szélességig:
6 mm
Rögzítés módja:
csavarok és szegecsek
Szín:
fekete
Rögzítőlyuk átmérője:
4.5 mm
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-85 °C
Rögzítéstechnika ; Kötegelő talp ; Kötegelő talp 18x12mm fekete átm 4,5mm furattal UV álló