HellermannTyton - Kötegelő talp 25x14,5mm natur átm 6,5mm furattal GT59482 - 151-24819
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 25 mm
Szélesség - 14.5 mm
Magasság - 12 mm
Kábelkötöző szélességig - 8 mm
Rögzítés módja - csavarok és szegecsek
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026122403
Sonepar cikkszám
GT59482
Gyártói cikkszám
151-24819
Gyártói típuskód
KR8G5 (25x14,5 mm) natur
Hosszúság:
25 mm
Szélesség:
14.5 mm
Magasság:
12 mm
Kábelkötöző szélességig:
8 mm
Rögzítés módja:
csavarok és szegecsek
Szín:
színtelen
Rögzítőlyuk átmérője:
6.5 mm
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-85 °C
Rögzítéstechnika ; Kötegelő talp ; Kötegelő talp 25x14,5mm natur átm 6,5mm furattal