HellermannTyton - Kötegelő talp 26x23mm öntapadós Acrylat ragasztós SN033704 - 151-12819
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 3 mm
Átmérő - 3-3 mm
Kivitel - zárt
Anyag - műanyag
Rögzítés módja - ragasztott
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026122205
Sonepar cikkszám
SN033704
Gyártói cikkszám
151-12819
Gyártói típuskód
TY8H1S-PA66-NA-C1
Névleges átmérő:
3 mm
Átmérő:
3-3 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
ragasztott
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
kezeletlen
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Szín:
egyéb
Műanyagbevonatú:
Igen
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Rögzítéstechnika ; HellermannTyton ; Kötegelő talp 26x23mm öntapadós Acrylat ragasztós