HellermannTyton - Kötegelő talp 28x28mm öntapadós alakítható fekete SN081108 - 151-01528
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 28 mm
Szélesség - 28 mm
Magasság - 6.3 mm
Kábelkötöző szélességig - 5.4 mm
Rögzítés módja - öntapadós
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN081108
Gyártói cikkszám
151-01528
Gyártói típuskód
FMB4APT-I-PA66HS-WH
Hosszúság:
28 mm
Szélesség:
28 mm
Magasság:
6.3 mm
Kábelkötöző szélességig:
5.4 mm
Rögzítés módja:
öntapadós
Szín:
fehér
Rögzítőlyuk átmérője:
4 mm
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-105 °C
Rögzítéstechnika ; HellermannTyton ; Kötegelő talp 28x28mm öntapadós alakítható fekete