HellermannTyton - Kötegelő talp 28x28mm öntapadós fekete SN080888 - 151-01559
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 28 mm
Szélesség - 28 mm
Magasság - 4.7 mm
Kábelkötöző szélességig - 5.6 mm
Rögzítés módja - ragasztás és csavarozás
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN080888
Gyártói cikkszám
151-01559
Gyártói típuskód
MB4APT-I-PA66-BK
Hosszúság:
28 mm
Szélesség:
28 mm
Magasság:
4.7 mm
Kábelkötöző szélességig:
5.6 mm
Rögzítés módja:
ragasztás és csavarozás
Szín:
fekete
Rögzítőlyuk átmérője:
4 mm
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-85 °C
Rögzítéstechnika ; HellermannTyton ; Kötegelő talp 28x28mm öntapadós fekete