HellermannTyton - Kötegelő talp 28x28mm öntapadós Kautschuk ragasztós SN032081 - 151-00433
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 28 mm
Szélesség - 28 mm
Magasság - 4.7 mm
Kábelkötöző szélességig - 5.4 mm
Rögzítés módja - ragasztás és csavarozás
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026270425
Sonepar cikkszám
SN032081
Gyártói cikkszám
151-00433
Gyártói típuskód
MB4APT-PA66-BK-C1
Hosszúság:
28 mm
Szélesség:
28 mm
Magasság:
4.7 mm
Kábelkötöző szélességig:
5.4 mm
Rögzítés módja:
ragasztás és csavarozás
Szín:
fekete
Rögzítőlyuk átmérője:
4 mm
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-85 °C
Rögzítéstechnika ; HellermannTyton ; Kötegelő talp 28x28mm öntapadós Kautschuk ragasztós