HellermannTyton - Kötegelő talp 30x30mm öntapadós alakítható fekete SN156450 - 151-02974
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 30 mm
Szélesség - 30 mm
Magasság - 4.5 mm
Kábelkötöző szélességig - 5.1 mm
Rögzítés módja - ragasztás és csavarozás
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN156450
Gyártói cikkszám
151-02974
Gyártói típuskód
QM30APT-A-PA66-BK
Hosszúság:
30 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
4.5 mm
Kábelkötöző szélességig:
5.1 mm
Rögzítés módja:
ragasztás és csavarozás
Szín:
fekete
Rögzítőlyuk átmérője:
4.1 mm
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-85 °C
Kötegelő talp 30x30mm öntapadós alakítható fekete