HellermannTyton - Kötegelő talp élelmiszeripari SN162187 - 151-01169
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 19 mm
Szélesség - 19 mm
Magasság - 4.3 mm
Kábelkötöző szélességig - 3.5 mm
Rögzítés módja - csavarok és szegecsek
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN162187
Gyártói cikkszám
151-01169
Gyártói típuskód
MCMB3-PA66MP-BU (100)
Hosszúság:
19 mm
Szélesség:
19 mm
Magasság:
4.3 mm
Kábelkötöző szélességig:
3.5 mm
Rögzítés módja:
csavarok és szegecsek
Szín:
kék
Rögzítőlyuk átmérője:
3.1 mm
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-85 °C
Kötegelő talp élelmiszeripari