HellermannTyton - Kötegelő talp fekete 22,6c22,6 SN144638 - 151-02575
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 22.6 mm
Szélesség - 22.6 mm
Magasság - 5.4 mm
Kábelkötöző szélességig - 4.7 mm
Rögzítés módja - ragasztott
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN144638
Gyártói cikkszám
151-02575
Gyártói típuskód
PMB3
Hosszúság:
22.6 mm
Szélesség:
22.6 mm
Magasság:
5.4 mm
Kábelkötöző szélességig:
4.7 mm
Rögzítés módja:
ragasztott
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-85 °C
Kötegelő talp fekete 22,6c22,6