HellermannTyton - Kötegelő talp fekete SN144640 - 151-03196
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 50 mm
Szélesség - 47 mm
Magasság - 11.2 mm
Kábelkötöző szélességig - 13 mm
Rögzítés módja - ragasztott
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN144640
Gyártói cikkszám
151-03196
Gyártói típuskód
PMB8
Hosszúság:
50 mm
Szélesség:
47 mm
Magasság:
11.2 mm
Kábelkötöző szélességig:
13 mm
Rögzítés módja:
ragasztott
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-85 °C
Kötegelő talp fekete