Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kötegelő tartó 8,6mm fekete SN075555 - 151-01906

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Kötegelő tartó 8,6mm fekete SN075555

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 15.5 mm

  • Szélesség - 22 mm

  • Magasság - 8.8 mm

  • Kábelkötöző szélességig - 8.6 mm

  • Rögzítés módja - dugós/feszítőcsap

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN075555

Gyártói cikkszám

151-01906

Gyártói típuskód

SFC3 PA66 BK 100

Hosszúság:

15.5 mm

Szélesség:

22 mm

Magasság:

8.8 mm

Kábelkötöző szélességig:

8.6 mm

Rögzítés módja:

dugós/feszítőcsap

Szín:

fekete

Rögzítőlyuk átmérője:

6.3 mm

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-85 °C

Rögzítéstechnika ; Kötegelő talp ; Kötegelő tartó 8,6mm fekete