HellermannTyton - Kötegelő zárófej natúr GT88166 - 121-58551
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 11.7 mm
Szalaghosszúság - 38 mm
Kivitel - fogazás nélkül
Szalagzár - üvegszál-stift
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT88166
Gyártói cikkszám
121-58551
Gyártói típuskód
KR8/C5-HS-NA
Szalagszélesség:
11.7 mm
Szalaghosszúság:
38 mm
Kivitel:
fogazás nélkül
Szalagzár:
üvegszál-stift
Anyag:
műanyag
Üzemi hőmérséklet:
-40-105 °C
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
poliamid (PA)
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Nem
Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő zárófej natúr