Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kötegelőszerszám max 13,5mm széles GT59561 - 110-09500

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Kötegelőszerszám max 13,5mm széles GT59561

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábelkötöző anyaga - műanyag

  • Kábelkötöző szélessége - 13.5-13.5 mm

  • Indító feszültség - beállítható

  • Szerszám anyaga - fém

  • Tulajdonság - kézi levágás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026103167

Sonepar cikkszám

GT59561

Gyártói cikkszám

110-09500

Gyártói típuskód

MK9

Kábelkötöző anyaga:

műanyag

Kábelkötöző szélessége:

13.5-13.5 mm

Indító feszültség:

beállítható

Szerszám anyaga:

fém

Tulajdonság:

kézi levágás

MIL-specifikáció:

Igen

Kéziszerszámok ; Kábelkötegelő szerszám ; Kötegelőszerszám max 13,5mm széles