HellermannTyton - Kötegelőtartó patent 100db/cs GT70475 - 151-40119
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 15.75 mm
Szélesség - 10.2 mm
Magasság - 15.6 mm
Kábelkötöző szélességig - 5 mm
Rögzítés módja - dugós/feszítőcsap
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026122847
Sonepar cikkszám
GT70475
Gyártói cikkszám
151-40119
Gyártói típuskód
151-40119
Hosszúság:
15.75 mm
Szélesség:
10.2 mm
Magasság:
15.6 mm
Kábelkötöző szélességig:
5 mm
Rögzítés módja:
dugós/feszítőcsap
Szín:
fehér
Rögzítőlyuk átmérője:
6.35 mm
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-85 °C
Rögzítéstechnika ; Kötegelő talp ; Kötegelőtartó patent 100db/cs