Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - lezárható védőhüvely 20mm SN103552 - 170-05200

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - lezárható védőhüvely 20mm SN103552

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - cipzáras tömlő

  • Névleges átmérő - 20 mm

  • Szín - fekete

  • Kötegátmérő - 15-30 mm

  • Áttetsző - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026266664

Sonepar cikkszám

SN103552

Gyártói cikkszám

170-05200

Gyártói típuskód

HELAHOOK20 PET BK 25

Kivitel:

cipzáras tömlő

Névleges átmérő:

20 mm

Szín:

fekete

Kötegátmérő:

15-30 mm

Áttetsző:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-50-150 °C

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Tűzállósági tulajdonságok:

megfelel: UL94 V2

Falvastagság:

1.5 mm

Anyag:

műanyag

lezárható védőhüvely 20mm