Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Műa csatorna perf 60x60mm/2m szürke RAL7030 SN123872 - 181-10158

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Műa csatorna perf 60x60mm/2m szürke RAL7030 SN123872

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 60 mm

  • Szélesség - 60 mm

  • Szín - szürke

  • Oldalfal típusa - perforált

  • Rögzítés módja - fenékperforálás

Csomagolás és feltételek

  • 24 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN123872

Gyártói cikkszám

181-10158

Gyártói típuskód

HTWD-PW-60X60-PVC-GY (24)

Magasság:

60 mm

Szélesség:

60 mm

Szín:

szürke

Oldalfal típusa:

perforált

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Hosszúság:

2000 mm

Nyílás távolsága:

12 mm

Nyílás szélessége:

8 mm

Önkioltó:

Igen

Fedéllel:

Igen

Rugalmas:

Nem

Hasznos keresztmetszet:

2708 mm2

Műa csatorna perf 60x60mm/2m szürke RAL7030