HellermannTyton - Műa csatorna perf 60x80mm szürke RAL7030 SN103350 - 184-10218
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 80 mm
Szélesség - 60 mm
Szín - szürke
Halogénmentes - Nem
Oldalfal típusa - perforált
Csomagolás és feltételek
24 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN103350
Gyártói cikkszám
184-10218
Gyártói típuskód
HTWD-PN 60X80 PVC
Magasság:
80 mm
Szélesség:
60 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
6 mm
Nyílás szélessége:
4 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
3848 mm2
Műa csatorna perf 60x80mm szürke RAL7030