Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Műa csatorna perf 80x80mm/2m szürke RAL7030 SN083247 - 184-10228

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Műa csatorna perf 80x80mm/2m szürke RAL7030 SN083247

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 80 mm

  • Szélesség - 80 mm

  • Szín - szürke

  • Halogénmentes - Nem

  • Oldalfal típusa - perforált

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN083247

Gyártói cikkszám

184-10228

Gyártói típuskód

HTWD-PN-80X80 PVC GY7030

Magasság:

80 mm

Szélesség:

80 mm

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Nem

Oldalfal típusa:

perforált

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Hosszúság:

2000 mm

Nyílás távolsága:

6 mm

Nyílás szélessége:

4 mm

Önkioltó:

Igen

Fedéllel:

Igen

Rugalmas:

Nem

Hasznos keresztmetszet:

5198 mm2

Műa csatorna perf 80x80mm/2m szürke RAL7030