Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Műanyag P-klipsz 11mm SN130615 - 211-60005

MásolásMásolás
HellermannTyton - Műanyag P-klipsz  11mm SN130615

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 11 mm

  • Átmérő - 11-11 mm

  • Kivitel - zárt

  • Anyag - műanyag

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026240848

Sonepar cikkszám

SN130615

Gyártói cikkszám

211-60005

Gyártói típuskód

H6P-PA66HS-BK

Névleges átmérő:

11 mm

Átmérő:

11-11 mm

Kivitel:

zárt

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Kábelek/csövek száma:

1

Felület:

kezeletlen

Faltól lévő távolság:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Tűzszakaszban alkalmazható:

Igen

Szín:

fekete

Műanyagbevonatú:

Nem

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Műanyag P-klipsz 11mm