Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Műanyag rögzítő bilincs 19mm SN070480 - 211-60119

MásolásMásolás
HellermannTyton - Műanyag rögzítő bilincs 19mm SN070480

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 19 mm

  • Átmérő - 19-19 mm

  • Kivitel - zárt

  • Anyag - műanyag

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

Csomagolás és feltételek

  • 1000 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026129495

Sonepar cikkszám

SN070480

Gyártói cikkszám

211-60119

Gyártói típuskód

H11P-PA66-NA-M1

Névleges átmérő:

19 mm

Átmérő:

19-19 mm

Kivitel:

zárt

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Kábelek/csövek száma:

1

Felület:

kezeletlen

Faltól lévő távolság:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Tűzszakaszban alkalmazható:

Igen

Szín:

egyéb

Műanyagbevonatú:

Nem

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Vezetékrögzítők ; HellermannTyton ; Műanyag rögzítő bilincs 19mm