Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Műanyag rögzítő bilincs 24mm SN070479 - 211-60149

MásolásMásolás
HellermannTyton - Műanyag rögzítő bilincs 24mm SN070479

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 25.5 mm

  • Átmérő - 25.5-25.5 mm

  • Kivitel - zárt

  • Anyag - műanyag

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026129532

Sonepar cikkszám

SN070479

Gyártói cikkszám

211-60149

Gyártói típuskód

H14P-PA66-NA-D1

Névleges átmérő:

25.5 mm

Átmérő:

25.5-25.5 mm

Kivitel:

zárt

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Kábelek/csövek száma:

1

Felület:

kezeletlen

Faltól lévő távolság:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Tűzszakaszban alkalmazható:

Igen

Szín:

egyéb

Műanyagbevonatú:

Nem

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Vezetékrögzítők ; HellermannTyton ; Műanyag rögzítő bilincs 24mm