HellermannTyton - Műanyag rögzítő bilincs SN018910 - 211-60000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 3.2 mm
Átmérő - 3.2-3.2 mm
Kivitel - zárt
Anyag - műanyag
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026240794
Sonepar cikkszám
SN018910
Gyártói cikkszám
211-60000
Gyártói típuskód
H1P-HS-BK-C1
Névleges átmérő:
3.2 mm
Átmérő:
3.2-3.2 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
kezeletlen
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Tűzszakaszban alkalmazható:
Igen
Szín:
fekete
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Vezetékrögzítők ; HellermannTyton ; Műanyag rögzítő bilincs