Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Műanyag rögzítő bilincs SN018911 - 211-60001

MásolásMásolás
HellermannTyton - Műanyag rögzítő bilincs SN018911

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 5 mm

  • Átmérő - 5-5 mm

  • Kivitel - zárt

  • Anyag - műanyag

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026240800

Sonepar cikkszám

SN018911

Gyártói cikkszám

211-60001

Gyártói típuskód

H2P-HS-BK-C1

Névleges átmérő:

5 mm

Átmérő:

5-5 mm

Kivitel:

zárt

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Kábelek/csövek száma:

1

Felület:

kezeletlen

Faltól lévő távolság:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Tűzszakaszban alkalmazható:

Igen

Szín:

fekete

Műanyagbevonatú:

Nem

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Vezetékrögzítők ; HellermannTyton ; Műanyag rögzítő bilincs