Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Műanyag rögzítő bilincs SN018912 - 211-60002

MásolásMásolás
HellermannTyton - Műanyag rögzítő bilincs SN018912

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 6.5 mm

  • Átmérő - 6.5-6.5 mm

  • Kivitel - zárt

  • Anyag - műanyag

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN018912

Gyártói cikkszám

211-60002

Gyártói típuskód

H3P-HS-BK-C1

Névleges átmérő:

6.5 mm

Átmérő:

6.5-6.5 mm

Kivitel:

zárt

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Kábelek/csövek száma:

1

Felület:

kezeletlen

Faltól lévő távolság:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Tűzszakaszban alkalmazható:

Igen

Műanyagbevonatú:

Nem

Vezetékrögzítők ; HellermannTyton ; Műanyag rögzítő bilincs