Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Műanyag rögzítő bilincs SN018913 - 211-60003

MásolásMásolás
HellermannTyton - Műanyag rögzítő bilincs SN018913

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 8 mm

  • Átmérő - 8-8 mm

  • Kivitel - zárt

  • Anyag - műanyag

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026240824

Sonepar cikkszám

SN018913

Gyártói cikkszám

211-60003

Gyártói típuskód

H4P-HS-BK-C1

Névleges átmérő:

8 mm

Átmérő:

8-8 mm

Kivitel:

zárt

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Kábelek/csövek száma:

1

Felület:

kezeletlen

Faltól lévő távolság:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Tűzszakaszban alkalmazható:

Igen

Szín:

fekete

Műanyagbevonatú:

Nem

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Vezetékrögzítők ; HellermannTyton ; Műanyag rögzítő bilincs