HellermannTyton - Műanyag védőcső fekete M32 SN079102 - 166-31905
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Belső átmérő - 26.5 mm
Névleges átmérő - 32 mm
Külső átmérő - 33.1 mm
Védettség (IP) - IP68
Csomagolás és feltételek
25 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN079102
Gyártói cikkszám
166-31905
Gyártói típuskód
LTS32-GS/PVC-BK-25M
Anyag:
acél
Belső átmérő:
26.5 mm
Névleges átmérő:
32 mm
Külső átmérő:
33.1 mm
Védettség (IP):
IP68
Köpeny anyaga 1. réteg:
PVC, korlátozottan olajálló
Tömítés:
speciális szál - tömítés
Névleges méret colban:
1 coll
Köpeny anyaga 2. réteg (külső):
köpeny/borítás nélkül
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-105 °C
Szín:
fekete
Alkalmazható Ex-tartományban:
Igen
Hajlítási sugár, statikus:
135 mm
Felület:
horganyzott
Tömeg:
0.73 kg/m
Elektromos tulajdonságok:
nem tisztázott
Lángterjesztő:
Nem
UL szerinti engedéllyel:
Nem