Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Műanyaggal bevont fém gégecső 12mm IP66 SN014584 - 166-30701

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Műanyaggal bevont fém gégecső  12mm IP66 SN014584

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Belső átmérő - 10.2 mm

  • Névleges átmérő - 12 mm

  • Külső átmérő - 14.2 mm

  • Védettség (IP) - IP66

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026306728

Sonepar cikkszám

SN014584

Gyártói cikkszám

166-30701

Gyártói típuskód

PCS12

Anyag:

acél

Belső átmérő:

10.2 mm

Névleges átmérő:

12 mm

Külső átmérő:

14.2 mm

Védettség (IP):

IP66

Köpeny anyaga 1. réteg:

PVC, olajálló

Tömítés:

tömítés nélkül

Névleges méret colban:

egyéb

Köpeny anyaga 2. réteg (külső):

köpeny/borítás nélkül

Alkalmazási hőmérséklet:

-15-70 °C

Szín:

fekete

Alkalmazható Ex-tartományban:

Nem

Hajlítási sugár, statikus:

30 mm

Felület:

horganyzott

Tömeg:

0.15 kg/m

Elektromos tulajdonságok:

nem tisztázott

Lángterjesztő:

Nem

UL szerinti engedéllyel:

Nem

Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Műanyaggal bevont fém gégecső 12mm