Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Műanyaggal bevont fém gégecső 20mm IP66 SN094269 - 166-30713

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Műanyaggal bevont fém gégecső 20mm IP66 SN094269

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Belső átmérő - 16.9 mm

  • Névleges átmérő - 20 mm

  • Külső átmérő - 21.6 mm

  • Védettség (IP) - IP66

Csomagolás és feltételek

  • 10 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN094269

Gyártói cikkszám

166-30713

Gyártói típuskód

PCS20 GS/PVC BK 10

Anyag:

acél

Belső átmérő:

16.9 mm

Névleges átmérő:

20 mm

Külső átmérő:

21.6 mm

Védettség (IP):

IP66

Köpeny anyaga 1. réteg:

PVC, olajálló

Tömítés:

tömítés nélkül

Névleges méret colban:

egyéb

Köpeny anyaga 2. réteg (külső):

köpeny/borítás nélkül

Alkalmazási hőmérséklet:

-15-70 °C

Szín:

fekete

Alkalmazható Ex-tartományban:

Nem

Hajlítási sugár, statikus:

45 mm

Felület:

horganyzott

Tömeg:

0.35 kg/m

Elektromos tulajdonságok:

nem tisztázott

Lángterjesztő:

Nem

UL szerinti engedéllyel:

Nem

Műanyaggal bevont fém gégecső 20mm IP66