Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HellermannTyton - Műanyaggal bevont fém gégecső 25mm IP66 10m/tekercs SN156363 - 166-30714

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Műanyaggal bevont fém gégecső 25mm IP66 10m/tekercs SN156363

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Belső átmérő - 21.1 mm

  • Névleges átmérő - 25 mm

  • Külső átmérő - 26 mm

  • Védettség (IP) - IP66

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN156363

Gyártói cikkszám

166-30714

Gyártói típuskód

PCS25-GS/PVC-BK-10M

Anyag:

acél

Belső átmérő:

21.1 mm

Névleges átmérő:

25 mm

Külső átmérő:

26 mm

Védettség (IP):

IP66

Köpeny anyaga 1. réteg:

PVC, olajálló

Tömítés:

tömítés nélkül

Névleges méret colban:

egyéb

Köpeny anyaga 2. réteg (külső):

köpeny/borítás nélkül

Alkalmazási hőmérséklet:

-15-70 °C

Szín:

fekete

Alkalmazható Ex-tartományban:

Nem

Hajlítási sugár, statikus:

55 mm

Felület:

horganyzott

Tömeg:

0.41 kg/m

Elektromos tulajdonságok:

nem tisztázott

Lángterjesztő:

Nem

Műanyaggal bevont fém gégecső 25mm IP66 10m/tekercs