HellermannTyton - Műanyaggal bevont fém gégecső 32mm SN118384 - 166-30705
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Belső átmérő - 28.1 mm
Névleges átmérő - 32 mm
Külső átmérő - 34 mm
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
25 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN118384
Gyártói cikkszám
166-30705
Gyártói típuskód
PCS32-GS/PVC-BK-25M
Anyag:
acél
Belső átmérő:
28.1 mm
Névleges átmérő:
32 mm
Külső átmérő:
34 mm
Védettség (IP):
IP66
Köpeny anyaga 1. réteg:
PVC, olajálló
Tömítés:
tömítés nélkül
Névleges méret colban:
egyéb
Köpeny anyaga 2. réteg (külső):
köpeny/borítás nélkül
Alkalmazási hőmérséklet:
-15-70 °C
Szín:
fekete
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Hajlítási sugár, statikus:
60 mm
Felület:
horganyzott
Tömeg:
0.56 kg/m
Elektromos tulajdonságok:
nem tisztázott
Lángterjesztő:
Nem