Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Műanyaggal bevont fém gégecső 50mm IP66 SN070751 - 166-30707

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Műanyaggal bevont fém gégecső 50mm IP66 SN070751

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Belső átmérő - 48.4 mm

  • Névleges átmérő - 50 mm

  • Külső átmérő - 55 mm

  • Védettség (IP) - IP66

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026306780

Sonepar cikkszám

SN070751

Gyártói cikkszám

166-30707

Gyártói típuskód

PCS50-GS/PVC-BK-25M

Anyag:

acél

Belső átmérő:

48.4 mm

Névleges átmérő:

50 mm

Külső átmérő:

55 mm

Védettség (IP):

IP66

Köpeny anyaga 1. réteg:

PVC, olajálló

Tömítés:

tömítés nélkül

Névleges méret colban:

egyéb

Köpeny anyaga 2. réteg (külső):

köpeny/borítás nélkül

Alkalmazási hőmérséklet:

-15-70 °C

Szín:

fekete

Alkalmazható Ex-tartományban:

Nem

Hajlítási sugár, statikus:

90 mm

Felület:

horganyzott

Tömeg:

1.05 kg/m

Elektromos tulajdonságok:

nem tisztázott

Lángterjesztő:

Nem

UL szerinti engedéllyel:

Nem

Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Műanyaggal bevont fém gégecső 50mm