HellermannTyton - Nyitható rögzítő klip alap SN018905 - 201-10010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 6.3 mm
Kivitel - kétlebenyes
Anyag - műanyag
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma - 1
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5022660020902
Sonepar cikkszám
SN018905
Gyártói cikkszám
201-10010
Gyártói típuskód
C1-PA66-BK-C1
Névleges átmérő:
6.3 mm
Kivitel:
kétlebenyes
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Nem
Szín:
fekete
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Tartozék csatlakozó- és összekötő technikához ; Nyitható rögzítő klip alap