HellermannTyton - Nyitható rögzítő klip alap SN018906 - 201-10030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 17.5 mm
Kivitel - zárt
Anyag - műanyag
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma - 1
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5022660020926
Sonepar cikkszám
SN018906
Gyártói cikkszám
201-10030
Gyártói típuskód
C3-PA66-BK-C1
Névleges átmérő:
17.5 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
kezeletlen
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Szín:
fekete
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Tartozék csatlakozó- és összekötő technikához ; Nyitható rögzítő klip alap