HellermannTyton - Öntapadós kábelbilincs 100db/cs SN025292 - 151-13119
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 18 mm
Átmérő - 18-18 mm
Kivitel - zárt
Anyag - műanyag
Rögzítés módja - ragasztott
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5022660314506
Sonepar cikkszám
SN025292
Gyártói cikkszám
151-13119
Gyártói típuskód
RA18-PA66-NA-C1
Névleges átmérő:
18 mm
Átmérő:
18-18 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
ragasztott
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
kezeletlen
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Tűzszakaszban alkalmazható:
Igen
Szín:
egyéb
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Öntapadós kábelbilincs 100db/cs