HellermannTyton - Perforált csatorna HF HTWD-HF 50x75 PC/ABS Grau SN097608 - 183-15075
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 75 mm
Szélesség - 50 mm
Szín - szürke
Halogénmentes - Igen
Oldalfal típusa - perforált
Csomagolás és feltételek
28 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN097608
Gyártói cikkszám
183-15075
Gyártói típuskód
HTWD-HF-50X75 PC/ABS GY7035 28
Magasság:
75 mm
Szélesség:
50 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Igen
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
7.5 mm
Nyílás szélessége:
5 mm
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
2938 mm2
Perforált csatorna HF HTWD-HF 50x75 PC/ABS Grau