HellermannTyton - Perforált csatorna HTWD-HF-25X50 PC/ABS GY7035 44 SN097613 - 183-12550
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 50 mm
Szélesség - 25 mm
Szín - szürke
Halogénmentes - Igen
Oldalfal típusa - perforált
Csomagolás és feltételek
44 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN097613
Gyártói cikkszám
183-12550
Gyártói típuskód
HTWD-HF-25X50 PC/ABS GY7035 44
Magasság:
50 mm
Szélesség:
25 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Igen
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
7.5 mm
Nyílás szélessége:
5 mm
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
825 mm2
Perforált csatorna HTWD-HF-25X50 PC/ABS GY7035 44