HellermannTyton - Perforált csatorna HTWD-HF-50X50 PC/ABS GY7035 42 SN097612 - 183-15050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 50 mm
Szélesség - 50 mm
Szín - szürke
Halogénmentes - Igen
Oldalfal típusa - perforált
Csomagolás és feltételek
42 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN097612
Gyártói cikkszám
183-15050
Gyártói típuskód
HTWD-HF-50X50 PC/ABS GY7035 42
Magasság:
50 mm
Szélesség:
50 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Igen
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
7.5 mm
Nyílás szélessége:
5 mm
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
1763 mm2
Perforált csatorna HTWD-HF-50X50 PC/ABS GY7035 42