HellermannTyton - Ragasztó címke fekete 110mm 300m/tekercs SN088874 - 556-00101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szöveg színe - fekete
Szalag színe - fekete
Szalagszélesség - 110 mm
Szalaghosszúság - 300000 m
Áttetsző - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026171647
Sonepar cikkszám
SN088874
Gyártói cikkszám
556-00101
Gyártói típuskód
TT822OUT 110MM PET BK 300
Szöveg színe:
fekete
Szalag színe:
fekete
Szalagszélesség:
110 mm
Szalaghosszúság:
300000 m
Áttetsző:
Nem
Segédanyag - Ragasztó címke fekete 110mm 300m/tekercs