Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Ragasztó címke fekete 60mm 300m/tekercs SN088897 - 556-00111

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Ragasztó címke fekete 60mm 300m/tekercs SN088897

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szöveg színe - fekete

  • Szalag színe - fekete

  • Szalagszélesség - 60 mm

  • Szalaghosszúság - 300000 m

  • Áttetsző - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026210780

Sonepar cikkszám

SN088897

Gyártói cikkszám

556-00111

Gyártói típuskód

TT822OUT 60MM PET BK 300

Szöveg színe:

fekete

Szalag színe:

fekete

Szalagszélesség:

60 mm

Szalaghosszúság:

300000 m

Áttetsző:

Nem

Segédanyag - Ragasztó címke fekete 60mm 300m/tekercs