HellermannTyton - Ragasztó címke fekete 85mm 300m/tekercs SN088898 - 556-00117
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szöveg színe - fekete
Szalag színe - fekete
Szalagszélesség - 85 mm
Szalaghosszúság - 300000 m
Áttetsző - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026209418
Sonepar cikkszám
SN088898
Gyártói cikkszám
556-00117
Gyártói típuskód
TT932DOUT 85MM BK 300
Szöveg színe:
fekete
Szalag színe:
fekete
Szalagszélesség:
85 mm
Szalaghosszúság:
300000 m
Áttetsző:
Nem
Segédanyag - Ragasztó címke fekete 85mm 300m/tekercs