HellermannTyton - Ragasztó címke piros 110mm 300m/tekercs SN088900 - 556-00208
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szöveg színe - piros
Szalag színe - piros
Szalagszélesség - 110 mm
Szalaghosszúság - 300 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026481951
Sonepar cikkszám
SN088900
Gyártói cikkszám
556-00208
Gyártói típuskód
TTRR 110mm PET RD 300
Szöveg színe:
piros
Szalag színe:
piros
Szalagszélesség:
110 mm
Szalaghosszúság:
300 m
Segédanyag - Ragasztó címke piros 110mm 300m/tekercs