Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Ragasztószalag textilerősítésű sárga 50mm/50m SN071700 - 712-00902

MásolásMásolás
HellermannTyton - Ragasztószalag textilerősítésű sárga 50mm/50m SN071700

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 50 mm

  • Szín - sárga

  • Anyag - egyéb

  • Kétoldalas - Nem

  • Hosszúság - 50 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026404165

Sonepar cikkszám

SN071700

Gyártói cikkszám

712-00902

Gyártói típuskód

HTAPE-TEX-YE-50X50

Szélesség:

50 mm

Szín:

sárga

Anyag:

egyéb

Kétoldalas:

Nem

Hosszúság:

50 m

Áttetsző:

Nem

Vastagság:

0.31 mm

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Szigetelő:

Nem

Hőállóság:

-30-80 °C

Vulkanizáló:

Nem

Önkioltó:

Nem

Önhegesztő/amalgáló:

Nem

Magasfeszültséghez használható:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; HellermannTyton ; Ragasztószalag textilerősítésű sárga 50mm/50m