HellermannTyton - Rögzítő klip gumi SN018907 - 201-20010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - zárt
Anyag - műanyag
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Felület - kezeletlen
Faltól lévő távolság - Igen
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5022660314339
Sonepar cikkszám
SN018907
Gyártói cikkszám
201-20010
Gyártói típuskód
R1-PVC-BK-D1
Kivitel:
zárt
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Felület:
kezeletlen
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Szín:
fekete
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Tartozék csatlakozó- és összekötő technikához ; Rögzítő klip gumi