HellermannTyton - Rögzitő talp SN072840 - 151-28119
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 12.5 mm
Szélesség - 8 mm
Magasság - 3.5 mm
Kábelkötöző szélességig - 2.6 mm
Rögzítés módja - csavarok és szegecsek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN072840
Gyártói cikkszám
151-28119
Gyártói típuskód
MB1-PA66-NA-C1
Hosszúság:
12.5 mm
Szélesség:
8 mm
Magasság:
3.5 mm
Kábelkötöző szélességig:
2.6 mm
Rögzítés módja:
csavarok és szegecsek
Rögzítőlyuk átmérője:
2.9 mm
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-85 °C
Rögzítéstechnika ; HellermannTyton ; Rögzitő talp