HellermannTyton - Rögzítőfejes kötegelő T18LSFT4D12-PA66W-BK 500 SN082572 - 150-83799
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagzár - horony raszter
Szín - fekete
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Anyagminőség - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN082572
Gyártói cikkszám
150-83799
Gyártói típuskód
T18LSFT4D12-PA66W-BK 500
Szalagzár:
horony raszter
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
poliamid (PA)
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
feszítő csap
Rögzítéstechnika ; HellermannTyton ; Rögzítőfejes kötegelő T18LSFT4D12-PA66W-BK 500