HellermannTyton - Szigetelés távtartó műa menny sülly spotlámpához ÚJ GT97306 - 148-00098
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - távtartó
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Magasság - 107 mm
Átmérő - 90 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT97306
Gyártói cikkszám
148-00098
Gyártói típuskód
SpotClip II
Tartozék fajtája:
távtartó
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Magasság:
107 mm
Átmérő:
90 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Beépítő keret/doboz süllyeszthető lámpatesthez ; Szigetelés távtartó műa menny sülly spotlámpához ÚJ